※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型クレーンスケール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41090201 品番ATHW2BPL
参考基準価格(税別)¥503,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)

トラスコ品番460-0517 質量(kg)22 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5〜+40 ひょう量(kg)2000 電源充電式リチウムイオン電池(付属) 本体寸法(mm)300×330×210 目量(kg)1 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする