アルケア
アルケアの 衣服関連
アルケアの くつ下 利用者用
アンシルク(R)・ビバナス(パンティーストッキング) S ホワイト 1足入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
41090227
品番
18323
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
S
アズワン品番
8-1169-01
足首周り(cm)
17〜21
ふくらはぎ周り(cm)
28〜34
性別
婦人用
大腿廻り(cm)
44〜53
圧迫圧(hPa)
足首/19(14mmHg)