曜日別特売
TY229FS-D(背上げ機構無し) 担架固定型ストレッチャー[省力昇降式] 日進医療器(車イス) 41090498

担架固定型ストレッチャー[省力昇降式]

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×500~900
内容量1個注文コード41090498品番TY229FS-D(背上げ機構無し)
参考基準価格(税別)¥429,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ハンドル操作が軽く、床面高さを任意に調整できます。サイドレールは水平位置で固定ができ、上肢台としても使用できます。マットレスは防汚・抗菌タイプのため衛生的です。1ヶ所のペダル操作で、4輪固定・4輪自在・直進の3段階切り替えが可能です。

付属品ガードル棒、ガードル棒取付金具、酸素ボンベ架(横型)、カゴ材質フレーム/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ)質量(kg)約53キャスターΦ125mmスチール製(双輪・トータルロック付き)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×500~900アズワン品番8-8073-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする