日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
折りたたみ式ストレッチャー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41090525
品番
TY231D
参考基準価格(税別)
¥262,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質
フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ)
質量(kg)
約27
キャスター
Φ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
670×1800×760
アズワン品番
8-7919-02
折りたたみ寸法(mm)
670×450×1340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500