※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41090612 品番KRF08A-B-01
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。

用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6630 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)265×405×238 質量(kg)14 電圧(V)200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
注意
※設計排気量は容積から求めた理論値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする