アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの メジャー 身体測定用
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41090814
品番
OG-09-SC01
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0〜70
材質
プラスチック
寸法(mm)
168×100×6
質量(g)
25
最小目盛
0mm
アズワン品番
0-9885-22