123 クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易 41090832

123 クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易 41090832
123 クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易 41090832

クイックテープメジャー2M(巻尺)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41090832品番123
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(m)2仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mmアズワン品番7-1139-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41090832
2023-12-31
用途: 工場作業用(パイプの外周を測定など)
自動車・二輪車・自転車関連業

気をつけて扱わないと 巻き戻しが噛みこむ事はありますが、2mのものは稀少ですから、この値段なら気にならないレベルと思います。
名前欄に 社名 を テプラ で貼って 利用しています。

対象商品 : 41090832
2022-05-30
用途: タイヤ外周の測定

このタイプのメジャーは1.5mまでの物が多く、測定対象は1.5mより少し長いので、2mまで測れる商品は助かります。
使い勝手はまぁ普通かな。

対象商品 : 41090832
2020-10-25
用途: 家具製作
製造業

グラスファイバー製の2mのものを探していて、見つけたときは
嬉しかったです。
引出しもスムーズで問題ありません。

対象商品 : 41090832
2019-11-22
用途: 発送荷物の大きさを測るのに使います。
夢サロン千里卸売・小売業

巻き込むバネの力がかなりきつめです。使い込んでもなかなかへたらない気がします。

対象商品 : 41090832
2021-05-01
用途: 計量
サービス業

軽量且つコンパクト、金属製よりは頑丈さが劣るが、通常使用にはまったく問題無し。
測るとテープを出す時にガタガタ音が気になるぐらい煩い。子供を寝かしてこれを出したら、ガタガタ音で起きる。

対象商品 : 41090832
2019-04-29
用途: 身体計測
医療・福祉・介護関連業

複数回購入した上でのレビューです
まず商品写真について。取っ手部分が金具ですが、現行モデルではプラスチック製に変更されています。金具だった頃はテープ部分が金具に固定され解けることはなかったですが、現行モデルでは接着が弱くて何回か壊れた経験があります。
新品でも個体差が存在し、1m90cmまでしかテープが引き出せなかったり、最後までテープが巻き戻せない、1mで3mm程度の誤差があるなど、当たり外れがあります。
製品の信頼性は昔より下がった印象がありますが、それでも使い潰せるテープメジャーとしてはコストパフォーマンスNo.1のため今でも買い続けています。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
最新の画像に差し替えさせて頂きました。
何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 41090832
2017-05-12
用途: 透視度計の作成

少し文字がにじんでいます。そのため、星を少なくしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする