薬局開設セット 1セット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41090918 品番-
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,090
販売価格(税別)
61,900
セット内容
液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1
液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1
赤液棒状温度計(1-610-14)×1
湯煎器(1-1516-02)×1
メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1
軟膏板(0-2716-01)×1
磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1
ビーカー(500mL)(6-214-06)×1
軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1
軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1
薬匙(金属製)(6-522-01)×1
薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1
メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1
ロート(5-1017-03)×1
局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番8-8441-01
注意
※調剤台、はかり、調剤に必要な書籍は含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする