アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物回収ボックス
完全収納ボックス台車用 交換箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
交換用箱(NHT-107E用)
注文コード
41091112
品番
BOX-107E
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,979
販売価格(税別)
¥
10,890
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
仕様
交換用箱(NHT-107E用)
材質
袋/ナイロン、袋芯/プラダン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
交換用箱(NHT-107E用)
箱寸法(mm)
(幅)450×(長さ)600×(高さ)450mm
アズワン品番
0-7126-11