※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
簡易海水用自吸式ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41091303
品番
FSZ505M0.75S
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。
自吸式のため、揚水が容易です。
吸入/吐出口径(mm)
50/50
吐出口径(mm)
50
吸込口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
10.5/7.5
設置場所
屋内
用途
魚介類の養殖場。魚介類の加工場。海水を使用する場所。
トラスコ品番
457-7485
種別
自吸式
質量(kg)
61
種類
自吸ポンプ
極数
4極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋内形
構造(軸封)
グランドパッキン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500