曜日別特売
GS2506C2.2 自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 41091452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸タービンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
周波数(Hz)60
出力(kW)2.2
吸入/吐出口径(mm)50/50
内容量1台注文コード41091452品番GS2506C2.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥176,000

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。

用途冷却水用、農業用、かんがい用。吸入/吐出口径(mm)50/50出力(kW)2.2電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)28.5吐出量(m3/min)0.25トラスコ品番457-7639種別自吸式質量(kg)49.5極数2極騒音値(dB)-吐出量(L/min)250電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする