アサダ
アサダの テストポンプ
脈動テストポンプMP30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41091495
品番
MP300
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。
1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途
架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。
塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。
銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。
電源(V)
100
付属品
圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケース
仕様
脈動回数:24回/分
トラスコ品番
455-0595
質量(kg)
13
出力(W)
200
最高圧力(MPa)
2.5(静水時)、2(脈動時)
騒音値(dB)
-
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
329×255×240
吐出口径
G1/4
口径
(吸水)G1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)
3/3.7
アダプタサイズ
PT1/2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品説明動画
参考になった