※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の サポーター・テーピング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の テーピング
マルチポア(TM)スポーツライト(伸縮固定テープ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
41091496
品番
2723-37.5
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
伸縮性、撥水性、かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープです。綿布に超撥水処理を施しているので、汗や水濡れに強く、シャワーや入浴も可能です。
テープ幅(mm)
37.5
テープ長さ(m)
5
材質
テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)
37.5×5
テープ種類
キネシオテープ
アズワン品番
8-8327-02