※使用例
アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの 電動式ドラム缶用ポンプ
ドラム缶用電動オイルポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41091504
品番
EVD-100
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。
接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
最大吐出量(L/min)
15(1cP時)
揚程(m)
30(押上)6(吸込)
ホース長さ(m)
2.4
電源(V)
AC100
質量(kg)
18
用途
高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。
付属品
吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番
410-0425
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)
0〜60
電流(A)
10.5
電力(W)
1050
使用圧力(MPa)
0.45
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
0.5
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
電動式
注意
※ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となりますのでご了承下さい。
※オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません。
※万が一ご使用された場合は、保証対象外となりますのでご了承下さい。
商品説明動画
EVD-100(製品紹介)
参考になった