※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マルチポア(TM)スポーツハード(伸縮固定テープ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) テープ幅(mm)50 注文コード41091523 品番2763-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はテープ幅・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

新開発の強撚布を使用し、テープ装着時の重さや、かさ張りによる違和感を大幅に低減させました。動きのある関節部もしっかりホールドします。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)4.75 材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系 寸法(幅Wmm×長さLm)50×4.75 テープ種類伸縮 アズワン品番8-8305-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする