※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチポア(TM)スポーツハード(伸縮固定テープ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4巻) テープ幅(mm)75 注文コード41091532 品番2763-75
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088
この商品はテープ幅・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

新開発の強撚布を使用し、テープ装着時の重さや、かさ張りによる違和感を大幅に低減させました。動きのある関節部もしっかりホールドします。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)4.75 材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系 寸法(幅Wmm×長さLm)75×4.75 テープ種類伸縮 アズワン品番8-8305-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする