ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの 油用ポンプ
自動定量バルブグリース用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41091653
品番
KGK402M
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。
3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途
製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。
トラスコ品番
466-4345
材質
(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)
2.5
ホース内径(Φmm)
6.3
吐出口
Rc1/4
定量値(mL)
0.2〜1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません