サンコーマーク工業
サンコーマーク工業の 診察・検査器具
サンコーマーク工業の 採尿・採便用品
サンコーマーク工業の 差込便器
消臭抗菌・ウォールステッカー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
8-6429-04
注文コード
41091873
品番
DWS-292
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アンモニア臭などの消臭効果がある、貼ってはがせるシールです。便座フタ内部に貼ると、より消臭効果を発揮します。
仕様
試し貼り用サンプル(消臭・抗菌成分不含有)×1枚付き
材質
ステッカー/ポリオレフィン樹脂(消臭・抗菌成分入)、インキ・接着剤/アクリル系
交換目安
開封後約3ヶ月
柄
草原の植物
アズワン品番
8-6429-04
シートサイズ
210×297mm