※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電防内蔵交流アーク溶接機BS300M

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41091924 品番BS300M50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥246,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。

使用率(%)30 用途鉄の溶接、現場溶接作業に。 仕様電撃防止機能付 トラスコ品番138-5097 幅(mm)255 質量(kg)48 高さ(mm)400 奥行(mm)505 周波数(Hz)50 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)AC65〜300 定格入力(kVA)24 棒径(Φmm)(溶接)2.6〜6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする