ディーゼルエンジン溶接機超低騒音型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41091951 品番DLW200X2LS
参考基準価格(税別)¥2,670,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。
定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。

使用率(%)100 用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番462-5641 幅(mm)1410 質量(kg)399 高さ(mm)760 奥行(mm)680 電圧(V)単相100 三相200 騒音値(dB)64/67 適合溶接棒(mm)2.0〜4.0(2人) エンジンメーカークボタ 電流範囲(A)DC30〜200(60Hz) 出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
1人が参考にしています
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする