※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIGITAL-300A 直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ) 日動工業 41092037 DIGITAL-300A 直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ) 日動工業 41092037

直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41092037 品番DIGITAL-300A
参考基準価格(税別)¥424,800 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。

適合溶接棒(mm)6.0 入力電圧(V)三相200 定格入力(kVA)15.2 出力電流(A)300 使用率(%)50 幅(mm)224 奥行(mm)490 高さ(mm)290 質量(kg)25.0 用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。 仕様電撃防止機能付、200V入力側:丸端子 トラスコ品番394-9923 容量(kVA)15.2 電線長さ(m)(入力)2 棒径(Φmm)(溶接)6 定格使用率(%)50 定格負荷電圧(V)42 定格容量(kW)12.2 無負荷電圧(V)24/84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする