DLM
DLMの リハビリ・生活補助
DLMの レクリエーション用品
ペグボード 中型セット(引出し付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41092065
品番
240
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質
木
寸法(mm)
270×270×60
サイズ
(棒)Φ7×30mm
質量(g)
1380
アズワン品番
8-6581-02