イノアックリビング
イノアックリビングの リハビリ・生活補助
イノアックリビングの レクリエーション用品
ロコモマット 500×500×60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41092092
品番
LCM-5001
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
付属品
エクササイズDVD
仕様
防水加工
材質
表地/ポリエステル、中身/PU(ポリウレタン)フォーム
質量(g)
850
加工
難燃加工、特定用途制菌加工、底面滑り止め加工
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
500×500×60
アズワン品番
8-6362-01