S26354 S型スポット溶接機 中央製作所 41092125 S26354 S型スポット溶接機 中央製作所 41092125 S26354 S型スポット溶接機 中央製作所 41092125

S型スポット溶接機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41092125 品番S26354
参考基準価格(税別)¥875,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。
最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。
無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。

用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2499 幅(mm)510 質量(kg)245 高さ(mm)1660 奥行(mm)880 深さ(mm)(ふところ)400 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)35 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)18.5 加圧力(kN)(最大)5.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする