※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシートベーシック両面目付715g1000×m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1m)
注文コード
41092292
品番
TSPRBWCUT
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高性能で価格はエコノミータイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別
カット
用途
溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
トラスコ品番
284-7213
材質
耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約1
質量(kg)
0.715
長さ(m)
1
防炎性能試験番号
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません