曜日別特売
YK2020S 火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO 41092387

YK2020S 火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO 41092387
YK2020S 火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO 41092387
YK2020S 火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO 41092387

火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
形状固定足
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
タイプ単体型
内容量1台注文コード41092387品番YK2020S
参考基準価格(税別)¥78,290販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。
YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。
組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。
接続パーツにより、連結が容易に出来ます。
接続型は、折り曲げてご利用出来ます。

タイプ単体型枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000形状固定足キャスター径(Φmm)-仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番302-5853質量(kg)7.0規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
注意
※YCS・YKS(接続型)のみでは自立いたしません。単体型と組み合わせてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする