アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの レクリエーション用品
セラバンド(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41092424
品番
ライトパック
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックスフリーですので、臭いが少なくアレルギーの方にも安心です。
仕様
ラテックスフリー
セット内容
黄・赤・緑×各1本
種別
ライトパック
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅Wmm×長さLm)
約100×1.5
アズワン品番
8-2734-01
強度
黄/弱、赤/中弱、緑/中、青/強、黒/最強