YFAB 溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO 41092457 YFAB 溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO 41092457 YFAB 溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO 41092457 YFAB 溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO 41092457

溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41092457 品番YFAB
参考基準価格(税別)¥44,680 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。
接続型と組み合わせることで増結可能です。

ブルー 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 仕様樹脂被覆パイプフレーム トラスコ品番328-9575 形状キャスター式 質量(kg)8.3 タイプ単体型 キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする