パラマウントベッド
パラマウントベッドの リハビリ・生活補助
パラマウントベッドの レクリエーション用品
リハビリテーブル(端座位保持テーブルSittan) 680×770〜950×910〜1160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41092458
品番
KF-890
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
肘パッド×2個
材質
本体/スチール、天板/メラミン化粧板、サポートパッド/ウレタンフォームビニルレザー張り
質量(kg)
約21
キャスター
前輪/Φ50mm(ストッパー付き)、後輪/Φ30mm(ストッパー無し)
天板寸法(mm)
680×480
天板耐荷重(kg)
30
天場(天板)高さ(mm)
550〜800(11段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×770〜950×910〜1160
アズワン品番
8-9948-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000