※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m

商品レビューを投稿する
翌日出荷 車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41092493 品番YSPPRW
参考基準価格(税別)¥261,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。
耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。

JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号 種別ロール ハトメ数- 用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号 トラスコ品番351-7501 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色) 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.2 質量(kg)36 長さ(m)20 ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする