ヱクラン(火花用)C種合格品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41092527 品番YS6184000S
参考基準価格(税別)¥64,790 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

業界初、屏風型溶接火花用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。
フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。
溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。

用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 仕様JIS A 1323 C種合格 第09A0153号 トラスコ品番389-4550 材質(フレーム)アルミニウム、(シート)耐炎繊維織物シリコン(緑)片面加工 幅(mm)600 厚さ(mm)0.8 質量(kg)8.4 高さ(mm)1800×3枚 タイプキャスター式 最大幅(mm)1700 収納幅(mm)90(折りたたみ) フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする