火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41092624 品番 YS22JCBW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥60,120 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。
シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。
アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。

タイプ接続型 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 形状キャスター足 キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約1 質量(kg)7.6 付属品アルミ製接続パーツ2個 仕様A種合格品 トラスコ品番352-8766 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接続型のみでは自立いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする