イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)460×100×80 注文コード41092677 品番KE-KS
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

枕とクッションの組み合わせで頸部と後頭部の高さが調整できる、誤嚥予防頭頸部調整枕です。食事時の誤嚥予防頭頸部姿勢や、食後の胃逆流防止の頭頸部姿勢を調整できます。枕カバーの裏に面ファスナーが付いているので、車椅子の枕取付部に枕を取り付けることができます。ベッド取付シート(別売)と併用すると、枕をベッドに取り付けることができます。

仕様耐次亜 材質クッション/ポリエステル、ビーズ/ポリスチレン・ポリエステル重合体 寸法(mm)460×100×80 サイズS 直径(Φmm)(ビーズ)4〜6 アズワン品番7-1108-12 洗濯方法洗濯可(手洗い)・脱水可・乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする