遮光用衝立 アルミニウムフレーム

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41092703 品番 YS12JCG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。
アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。

タイプ接続型 グリーン 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000 形状キャスター式 キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 質量(kg)5 付属品アルミ製接続パーツ2個 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027) トラスコ品番352-8588 規格C種合格品
注意
※接続型のみでは自立いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41092877
2019-03-04
用途:
溶接、組立の間仕切り
豊伸工業株式会社 様 (建設業・工事業)

軽量で持ち運びにも便利で、様々な場所で使用しております。

対象商品:
41092816
2016-06-29
用途:
溶接時の間仕切りと遮光

組み立てが前回購入した時よりも手間がかかった。ねじ止めよりも枠が差し込むタイプのほうが良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする