アネスト岩田
アネスト岩田の 攪拌
スタンド式塗料攪拌機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41092974
品番
AMM711
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
塗料用のかくはん機です。
用途
塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
注意
※別途コンプレッサーが必要です。