※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の 攪拌
スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41092983
品番
AMM611
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
塗料用のかくはん機です。
用途
塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6818
質量(kg)
4.6
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4