アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の 加圧タンク
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41092992
品番
COT10HL
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
容量(L)
10
用途
水性液剤用。
トラスコ品番
451-6940
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
14
奥行(mm)
360
全幅(mm)
360
全高(mm)
585
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア・液体)G1/4B・G3/8B
撹拌方式
手動
注意
※サビ・腐食が発生する場合があります。