アネスト岩田
アネスト岩田の 攪拌
手持ち式塗料攪拌機
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41093035
品番
AMM6B
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
塗料用のかくはん機です。
防爆仕様。
用途
塗料かくはん用。
仕様
手持ち式
トラスコ品番
451-6834
質量(kg)
2.2
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません