アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 塗装機
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41093044
品番
DPS70LC
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様
昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4
トラスコ品番
451-7032
質量(kg)
16
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
最大流量(L/min)
2
圧力調整範囲(MPa)
(塗料)0〜0.6
動力源
コンプレッサー
吐出口
(塗料)G1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません