手術顕微鏡用滅菌ドレープ(Premium Guard(R)) 1箱(10枚入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(mm)(ドレープ)1370×3810 アズワン品番7-1126-02 注文コード41093106 品番10-3138APEU
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

光をよく透過し、まぶしさと反射を防ぎます。顕微鏡アーム周辺の余分なドレープをまとめることができる面ファスナー付きです。対物レンズカバーは汚れた際に取り外すことが可能です。

寸法(mm)(ドレープ)1370×3810 対象機種ツァイス OPMI Pentero/MD/CS/Vario/Neuro NC4 対物レンズ有効径(mm)65 アズワン品番7-1126-02 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質ドレープ/PE(ポリエチレン)、レンズ/PC(ポリカーボネート)、レンズハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストラップ/PE(ポリエチレン) 光線透過率(%)94.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする