Premium guard
Premium guardの 処置・手術
Premium guardの 手術室用品
Premium guardの 手術用ドレープ
手術顕微鏡用滅菌ドレープ(Premium Guard(R)) 1箱(10枚入)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
寸法(mm)
(ドレープ)1120×2030
アズワン品番
7-1126-03
注文コード
41093115
品番
10-3136APEU
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
光をよく透過し、まぶしさと反射を防ぎます。顕微鏡アーム周辺の余分なドレープをまとめることができる面ファスナー付きです。対物レンズカバーは汚れた際に取り外すことが可能です。
寸法(mm)
(ドレープ)1120×2030
対象機種
ツァイス OPMI MD/CS/Vario
対物レンズ有効径(mm)
65
アズワン品番
7-1126-03
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
ドレープ/PE(ポリエチレン)、レンズ/PC(ポリカーボネート)、レンズハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストラップ/PE(ポリエチレン)
光線透過率(%)
94.5