精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ダイヤフラムエアレス塗装機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41093132
品番
SP60LB
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途
鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品
エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番
254-7902
質量(kg)
35
消費電力(W)
750
最高使用圧力(MPa)
22
最大吐出量(L/min)
6
動力源
AC100V
塗料取出口(inch)
(塗料)G1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません