友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41093193
品番
PBM3.5NR
参考基準価格(税別)
¥478,006
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。
トップのアールが練りこぼれを抑えます。
容量(L)
100
出力(kW)
0.75
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
34.2/41
用途
モルタル混練用ミキサー。
トラスコ品番
463-0238
全長(mm)
900
質量(kg)
80
電源(V)
単相100
全幅(mm)
800
全高(mm)
810
深さ(mm)
330
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
760
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません