TMR45 トモサダ ドラムミキサー 友定建機 41093202 TMR45 トモサダ ドラムミキサー 友定建機 41093202

トモサダ ドラムミキサー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41093202 品番TMR45
参考基準価格(税別)¥258,174 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。

容量(L)50 出力(kW)0.2 モーター出力(kW)0.2 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30 用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。 トラスコ品番463-0246 全長(mm)800 質量(kg)50 電源(V)単相100 電圧(V)100 全幅(mm)540 全高(mm)900 深さ(mm)520 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)350
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41093202
2016-07-01
用途:
コンクリート混練時、落花生等の水洗時

久々数立米コンクリート混練作業発生、且つ狭隘部故ミニミキサー購入検討。巷安価品多数有りも本品選択、流石国産品。構造上、混練角度調整は不可だが、モータ・ギヤー等重要部品は国産一流品、ドラム下受ローラで強度良好、混練羽根3枚で強力、軽微疑問点Telに即対応戴きアフターも良好、末長く愛用したい。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする