DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 切断/曲げ
DIAMONDの ベンダー
DIAMOND 鉄筋ベンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41093236
品番
DBD19L
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。
0〜180°までのすべての角度が曲げられます。
消費電力(W)
1050
電圧(V)
100
電源(V)
単相100
電流(A)
11
用途
現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。
仕様
(鉄筋径SD345)D10〜D19
トラスコ品番
455-8561
質量(kg)
40.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×425×415
曲げ角度
0〜180°
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500