マゼラー
4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41093263
品番
PM40GH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
スリムでコンパクトなモータータイプです。
かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途
モルタルの混合。(セメント+砂+水)
容量(L)
130
出力(kW)
0.75
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
30/36
仕様
モーター保護装置付
トラスコ品番
465-3483
材質
鉄(SS材)
全長(mm)
1070
質量(kg)
103
電源(V)
単相100
全幅(mm)
940
全高(mm)
1080
深さ(mm)
330
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
860
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4トン車でお届けのため、一部配達不可地域がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません