防音型インバーター発電機 1.6kVA

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41093376 品番IEG1600M-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥277,000

商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。
同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。

タンク容量(L)4.2 用途パソコンや電子制御工具に。 仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付 トラスコ品番374-9886 種別リコイルスタータ 全長(mm)490 質量(kg)20 全幅(mm)280 全高(mm)455 騒音値(dB)51.5〜61 連続運転時間(h)(1/4負荷〜定格負荷)10.5〜4.2 交流定格出力(kVA)100V-1.6(50/60Hz) グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
現場にて使用
株式会社大生工業 様 (建設業・工事業)

以前に使用していたものが壊れてしまい様々探していたがモノタロウにあり即購入。

対象商品:
41093376
2020-08-03
用途:
タイヤウォーマー使用時

全く問題ないですよ。音も予想よりも静かで快適です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする