トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ストレートパンツ(レディース)ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41093517
品番
CM514-88 M
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
タテ・ヨコ自在に伸びるトレッチ素材で動きやすいウェアです。すっきり見えるセンターステッチ入りです。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
脇ゴム仕様、キーループ付き
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
64
機能
制電・防縮・吸汗・速汗・防透加工
ヒップ(cm)
95
アズワン品番
8-8467-02
素材
ポリエステル100%