スタックテーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41093605 品番 KR-T-1845T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

収納時は折りたたみ、積み重ねる事が可能です。品番:KR-T-1845Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。品番:KR-Y-1860Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700 木目 質量(kg)19.5 耐荷重(kg)100(等分布荷重) アズワン品番8-2799-03 付属品スパナ 仕様組み立て式(要工具)、アジャスター・指挟み防止カバー付き 材質天板/メラミン化粧板、脚/スチール焼付塗装 キャスターΦ53mm(前輪ストッパー付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする