アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
スタックテーブル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41093614
品番
KR-T-1860T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
収納時は折りたたみ、積み重ねる事が可能です。品番:KR-T-1845Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。品番:KR-Y-1860Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×700
色
木目
質量(kg)
21.8
耐荷重(kg)
120(等分布荷重)
アズワン品番
8-2799-04
付属品
スパナ
仕様
組み立て式(要工具)、アジャスター・指挟み防止カバー付き
材質
天板/メラミン化粧板、脚/スチール焼付塗装
キャスター
Φ53mm(前輪ストッパー付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000